11,51 €/ Meterexkl. MwSt
13,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 350Mindestbestellmenge: 350
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ZERO VACUM |
Innendurchmesser | 7 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 50 % |
Rollenlänge | 0 m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |