Eriks

Gummischlauch Zero Vacuum, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 6x3,5

  • ERIKS:10015328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,70 €/ Meterexkl. MwSt

7,84 €inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ZERO VACUM
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
13 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Rollenlänge
0 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C