Eriks

Gummischlauch Zero Vacuum, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 4x3

  • ERIKS:10015327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,93 €/ Meterexkl. MwSt

4,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ZERO VACUM
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Rollenlänge
0 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C