Eriks

Gummischlauch Zero Vacuum, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 10x5

  • ERIKS:10015331
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,80 €/ Meterexkl. MwSt

24,34 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ZERO VACUM
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
20 mm
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Rollenlänge
0 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C