Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Whitestream RMO |
Innendurchmesser | 76 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 92 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 80 % |
Min. Biegeradius | 340 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 3.8 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 248 °F |
Statisches Kabel | Nein |