Eriks

Gummischlauch Whitestream RMO, Rolle=40m, Innendurchmesser 102x8

  • ERIKS:12623031
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Whitestream RMO
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
118 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
450 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.8 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 248 °F
Statisches Kabel
Nein