Eriks

Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x7,5

  • ERIKS:11133494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

201,50 €/ Meterexkl. MwSt

235,76 €inkl. MwSt

33,8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Ultrafixx-HD
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
7.5 mm
Außendurchmesser
90 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.9 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein