Eriks

Gummischlauch Ultrafixx HD, Rolle=40m, Innendurchmesser 63x7,5

  • ERIKS:11544774
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Ultrafixx-HD
Innendurchmesser
63 mm
Wandstärke
7.5 mm
Außendurchmesser
78 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
180 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.2 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein