Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Ultrafixx-HD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 7.5 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 40 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 80 % |
Min. Biegeradius | 150 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.8 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |