7,49 €/ Meterexkl. MwSt
8,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TWIN STAR |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |