Eriks

Gummischlauch Twin Star, Rolle=50m, Innendurchmesser 6x6

  • ERIKS:11115019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,41 €/ Meterexkl. MwSt

7,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TWIN STAR
Innendurchmesser
6.3 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
12.3 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.21 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C