Eriks

Gummischlauch Twin Star, Rolle=50m, Innendurchmesser 10x10

  • ERIKS:13591199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,07 €/ Meterexkl. MwSt

10,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TWIN STAR
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
50 m
Gewicht
0.29 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C