33,61 €/ Meterexkl. MwSt
39,32 €inkl. MwSt
340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TEMOFIXX |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 66 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Min. Berstdruck | 120 bar |
Min. Biegeradius | 510 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.95 kg/m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -35 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 158 °F |
Statisches Kabel | Nein |