Eriks

Gummischlauch Temofixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x7,5

  • ERIKS:10015479
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,24 €/ Meterexkl. MwSt

37,72 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TEMOFIXX
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
7.5 mm
Außendurchmesser
53 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Min. Berstdruck
120 bar
Min. Biegeradius
380 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.48 kg/m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -35 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein