Eriks

Gummischlauch Temofixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6,5

  • ERIKS:10015478
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,05 €/ Meterexkl. MwSt

28,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TEMOFIXX
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
38 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Min. Berstdruck
120 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.84 kg/m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 158 °F
Statisches Kabel
Nein