Eriks

Gummischlauch Souplesse Lab, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 12x3

  • ERIKS:10015146
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,71 €/ Meterexkl. MwSt

10,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SOUPLESSE LAB
Innendurchmesser
12 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
18 mm
Rollenlänge
0 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C