Eriks

Gummischlauch Souplesse Lab, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 10x2

  • ERIKS:10015145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,98 €/ Meterexkl. MwSt

7,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SOUPLESSE LAB
Innendurchmesser
10 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Rollenlänge
0 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C