Eriks

Gummischlauch SM1 Sandblast, Rolle=40m, Innendurchmesser 32x8

  • ERIKS:12691272
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Sm1 Sandblast
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
48 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Berstdruck
36 bar
Min. Biegeradius
320 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.1 kg/m
Material Seele
NR/SBR/BR
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein