26,59 €/ Meterexkl. MwSt
31,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Sm1 Sandblast |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 27 mm |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Min. Berstdruck | 36 bar |
Min. Biegeradius | 130 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.5 kg/m |
Material Seele | NR/SBR/BR |
Temperaturbereich | von -35 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |