Eriks

Gummischlauch Semafixx Spiral, Rolle=61m, Innendurchmesser 90x8

  • ERIKS:10015661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SEMAFIXX SPIRAL
Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
106 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
270 mm
Rollenlänge
61 m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -35 bis 70 °C
Statisches Kabel
Ja