Eriks

Gummischlauch Semafixx Spiral, Rolle=61m, Innendurchmesser 102x8

  • ERIKS:10015137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

76,70 €/ Meterexkl. MwSt

89,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 61Mindestbestellmenge: 61

54,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SEMAFIXX SPIRAL
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
118 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
306 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
3 kg/m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -35 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 158 °F
Statisches Kabel
Ja