Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SEMAFIXX |
Innendurchmesser | 90 mm |
Wandstärke | 9 mm |
Außendurchmesser | 108 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 900 mm |
Rollenlänge | 61 m |
Material Seele | NR (Naturgummi) |
Temperaturbereich | von -35 bis 70 °C |
Statisches Kabel | Ja |