Eriks

Gummischlauch Semafixx 75x9

  • ERIKS:10015134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,93 €/ Meterexkl. MwSt

79,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SEMAFIXX
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
92 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Min. Biegeradius
760 mm
Rollenlänge
61 m
Gewicht
2.11 kg/m
Material Seele
NR (Naturgummi)
Temperaturbereich
von -35 bis 70 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 158 °F
Statisches Kabel
Ja