Eriks

Gummischlauch Red Star, Rolle=50m, Innendurchmesser 5x3,5

  • ERIKS:10015790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,39 €/ Meterexkl. MwSt

2,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
RED STAR
Innendurchmesser
5 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C