Eriks

Gummischlauch Powder Food Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x7,5

  • ERIKS:11263890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

62,00 €/ Meterexkl. MwSt

72,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Powder Food Spiral
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
7.5 mm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
400 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.8 kg/m
Material Seele
NBR2
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja