Eriks

Gummischlauch Powder Food Spiral, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x8

  • ERIKS:11263892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

172,67 €/ Meterexkl. MwSt

202,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Powder Food Spiral
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
116 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
600 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
4.05 kg/m
Material Seele
NBR2
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja