117,80 €/ Meterexkl. MwSt
137,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Powder Food |
Innendurchmesser | 90 mm |
Wandstärke | 10 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Min. Biegeradius | 750 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR2 |
Temperaturbereich | von 35 bis 80 °C |
Statisches Kabel | Ja |