Eriks

Gummischlauch Powder Food, Rolle=40m, Innendurchmesser 75x9

  • ERIKS:11263886
Image 1
Zur Liste hinzufügen

132,68 €/ Meterexkl. MwSt

155,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Powder Food
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
9 mm
Außendurchmesser
93 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Min. Biegeradius
550 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
3.1 kg/m
Material Seele
NBR2
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja