Eriks

Gummischlauch Powder Food, Rolle=40m, Innendurchmesser 50x7,5

  • ERIKS:11263885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,23 €/ Meterexkl. MwSt

84,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Powder Food
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
7.5 mm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Min. Biegeradius
450 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.85 kg/m
Material Seele
NBR2
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja