206,15 €/ Meterexkl. MwSt
241,20 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Powder Food |
Innendurchmesser | 150 mm |
Wandstärke | 12 mm |
Außendurchmesser | 174 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Min. Biegeradius | 1.2 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 7.7 kg/m |
Material Seele | NBR2 |
Temperaturbereich | von -35 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Ja |