Eriks

Gummischlauch Powder Food, Rolle=40m, Innendurchmesser 100x11

  • ERIKS:11261670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

210,49 €/ Meterexkl. MwSt

246,27 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Powder Food
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
11 mm
Außendurchmesser
122 mm
Max. Betriebsdruck
6 bar
Min. Berstdruck
18 bar
Min. Biegeradius
750 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
5 kg/m
Material Seele
NBR2
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 176 °F
Statisches Kabel
Ja