Eriks

Gummischlauch Orange Star, Rolle=50m, Innendurchmesser 9x3,5

  • ERIKS:11250127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,71 €/ Meterexkl. MwSt

4,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ORANGE STAR
Innendurchmesser
9 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
16 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
45 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C