Eriks

Gummischlauch Orange Star, Rolle=50m, Innendurchmesser 6,3x3,5

  • ERIKS:11250126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,07 €/ Meterexkl. MwSt

3,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ORANGE STAR
Innendurchmesser
6.3 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
40 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C