5,65 €/ Meterexkl. MwSt
6,61 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ORANGE STAR |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 3.5 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |