Eriks

Gummischlauch Oliva Grau, Rolle=40m, Innendurchmesser 6x3,5

  • ERIKS:12330982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,25 €/ Meterexkl. MwSt

13,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
OLIVA
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
13 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Min. Biegeradius
30 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C