7,78 €/ Meterexkl. MwSt
9,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | MAJESTIC |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Min. Biegeradius | 200 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Gewicht | 0.5 kg/m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Temperaturbereich °F | von -4 bis 140 °F |
Statisches Kabel | Nein |