2,60 €/ Meterexkl. MwSt
3,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | MAJESTIC |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Min. Berstdruck | 18 bar |
Min. Biegeradius | 105 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |