Eriks

Gummischlauch Isolfixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 60x8

  • ERIKS:11344514
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,81 €/ Meterexkl. MwSt

55,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ISOLFIXX
Innendurchmesser
60 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
76 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Biegeradius
300 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C