43,70 €/ Meterexkl. MwSt
51,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ISOLFIXX |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 6.5 mm |
Außendurchmesser | 51 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 190 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |