31,32 €/ Meterexkl. MwSt
36,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
336,4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | ISOLFIXX |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Min. Biegeradius | 125 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -35 bis 120 °C |