Eriks

Gummischlauch Isolfixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x6

  • ERIKS:11344449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,62 €/ Meterexkl. MwSt

28,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ISOLFIXX
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Biegeradius
98 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C