Eriks

Gummischlauch Isolfixx, Rolle=40m, Innendurchmesser 13x6

  • ERIKS:11344447
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,58 €/ Meterexkl. MwSt

22,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
ISOLFIXX
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C