114,73 €/ Meterexkl. MwSt
134,23 €inkl. MwSt
27,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Goldschlange |
Innendurchmesser | 50 mm |
Wandstärke | 7.5 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.58 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |