Eriks

Gummischlauch Goldschlange, Rolle=40m, Innendurchmesser 38x6,5

  • ERIKS:10014968
Image 1
Öl-, witterungs- und alterungsbeständiges Deckblatt.
Zur Liste hinzufügen

72,15 €/ Meterexkl. MwSt

84,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Goldschlange
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Berstdruck
36 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.05 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein