19,24 €/ Meterexkl. MwSt
22,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40
27,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Goldschlange |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 3.6 mm |
Außendurchmesser | 17.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Min. Berstdruck | 90 bar |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.16 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |