51,22 €/ Meterexkl. MwSt
59,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | FKM LAB |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 2 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck | 0.8 bar |
Rollenlänge | 0 m |
Material Seele | FPM/FKM |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |