46,61 €/ Meterexkl. MwSt
54,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | FKM LAB |
Innendurchmesser | 7 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Rollenlänge | 0 m |
Material Seele | FPM/FKM |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |