30,62 €/ Meterexkl. MwSt
35,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
238 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | FKM LAB |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 1.5 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Rollenlänge | 0 m |
Material Seele | FPM/FKM |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |