Eriks

Gummischlauch FKM Lab, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 3x1,5

  • ERIKS:10015147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,66 €/ Meterexkl. MwSt

21,83 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FKM LAB
Innendurchmesser
3 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
6 mm
Rollenlänge
0 m
Material Seele
FPM/FKM
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C