Eriks

Gummischlauch FKM Lab, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 19x3

  • ERIKS:10015913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

158,93 €/ Meterexkl. MwSt

185,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
FKM LAB
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
25 mm
Rollenlänge
0 m
Material Seele
FPM/FKM
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C